GRIPPLE - Trägerklemme CTI Profil 10-19mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GRIPPROFILI1019
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Loch
Geeignet für Flanschstärke - 10 .. 19 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006170767
Sonepar Artikelnummer
120745781
Hersteller Artikelnummer
GRIPPROFILI1019
Hersteller Typ
GRIPPROFILI1019
Hersteller Artikel Nr.:
GRIPPROFILI1019
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Geeignet für Flanschstärke:
10 .. 19 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Rohr-/Kabeldurchmesser:
3 .. 6 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
340 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.600 kg


