GRIPPLE - Trägerklemme CTI Profil 6-13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GRIPPROFILI613
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Loch
Geeignet für Flanschstärke - 6 .. 13 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006170743
Sonepar Artikelnummer
120745779
Hersteller Artikelnummer
GRIPPROFILI613
Hersteller Typ
GRIPPROFILI613
Hersteller Artikel Nr.:
GRIPPROFILI613
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Geeignet für Flanschstärke:
6 .. 13 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Rohr-/Kabeldurchmesser:
3 .. 6 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
340 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.900 kg


