GRIPPLE - Trägerklemme CTI Profil 8-16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GRIPPROFILI816
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Loch
Geeignet für Flanschstärke - 6 .. 16 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006170750
Sonepar Artikelnummer
120745780
Hersteller Artikelnummer
GRIPPROFILI816
Hersteller Typ
GRIPPROFILI816
Hersteller Artikel Nr.:
GRIPPROFILI816
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Geeignet für Flanschstärke:
6 .. 16 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Rohr-/Kabeldurchmesser:
3 .. 6 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
340 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.300 kg


