Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - Trapez f. Lüftungskanäle 45kg 1M C-Clip6

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - Trapez f. Lüftungskanäle 45kg 1M C-Clip6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TPZGR21CC6

  • Endbefestigung - mit horizontalem Kabelclip (C-Clip)

  • Art des Endanschlusses - Clip für die Ecke eines rechteckigen Luftkanals

  • Kabeldurchmesser - 2 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006127426

Sonepar Artikelnummer

120745508

Hersteller Artikelnummer

TPZGR21CC6

Hersteller Typ

TPZGR21CC6

Hersteller Artikel Nr.:

TPZGR21CC6

Endbefestigung:

mit horizontalem Kabelclip (C-Clip)

Art des Endanschlusses:

Clip für die Ecke eines rechteckigen Luftkanals

Kabeldurchmesser:

2 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Zulässige Nutzlast:

45 kg

Mit dekorativer Verkleidung:

Nein

Art der Entriegelung:

sonstige

Kabellänge:

1 m

Oberflächenschutz:

verzinkt

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

1.400 kg

Gripple Aufhängesystem Trapez für Lüftungskanäle: Schnell, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig. Besteht aus einem 1M-langen Drahtseil mit C-Clip 6 und einem selbstblockierenden und verstellbaren Trapez Nr. 2. Zulässige Betriebslast 0-45 kg.Der innov