GRIPPLE - Trapez GR Nr.2 für Kanäle + CTI6-Clip 3M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TPZGR23CC6
Endbefestigung - mit horizontalem Kabelclip (C-Clip)
Art des Endanschlusses - Clip für die Ecke eines rechteckigen Luftkanals
Kabeldurchmesser - 2 mm
Kabelmaterial - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006127440
Sonepar Artikelnummer
120745510
Hersteller Artikelnummer
TPZGR23CC6
Hersteller Typ
TPZGR23CC6
Hersteller Artikel Nr.:
TPZGR23CC6
Endbefestigung:
mit horizontalem Kabelclip (C-Clip)
Art des Endanschlusses:
Clip für die Ecke eines rechteckigen Luftkanals
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Zulässige Nutzlast:
45 kg
Mit dekorativer Verkleidung:
Nein
Art der Entriegelung:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
1.800 kg


