GRIPPLE - Trapez PL Nr. 2 Kanäle + Schlaufe 1M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TPZPL21FR
Endbefestigung - mit Schleife
Art des Endanschlusses - Clip für die Seite eines rechteckigen Luftkanals
Kabeldurchmesser - 2 mm
Kabelmaterial - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006126740
Sonepar Artikelnummer
120745514
Hersteller Artikelnummer
TPZPL21FR
Hersteller Typ
TPZPL21FR
Hersteller Artikel Nr.:
TPZPL21FR
Endbefestigung:
mit Schleife
Art des Endanschlusses:
Clip für die Seite eines rechteckigen Luftkanals
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Zulässige Nutzlast:
45 kg
Mit dekorativer Verkleidung:
Nein
Art der Entriegelung:
sonstige
Kabellänge:
1 m
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.800 kg


