GRIPPLE - Trapez Plus RF Nr. 3 mit Gewinde M8 3M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - STPZP33EF8F
Endbefestigung - mit Gewindeende
Art des Endanschlusses - Schiebemuffe
Kabeldurchmesser - 3 mm
Kabelmaterial - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006137999
Sonepar Artikelnummer
120745582
Hersteller Artikelnummer
STPZP33EF8F
Hersteller Typ
STPZP33EF8F
Hersteller Artikel Nr.:
STPZP33EF8F
Endbefestigung:
mit Gewindeende
Art des Endanschlusses:
Schiebemuffe
Kabeldurchmesser:
3 mm
Kabelmaterial:
rostfreier Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Stahl
Zulässige Nutzlast:
90 kg
Mit dekorativer Verkleidung:
Nein
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
3 m
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.200 kg


