Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - UniGrip Nr. 2 mit Lasche/Öse 90° 2M

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - UniGrip Nr. 2 mit Lasche/Öse 90° 2M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UG22EO90

  • Endbefestigung - mit Öse

  • Art des Endanschlusses - Abhängeseil

  • Kabeldurchmesser - 2 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006206862

Sonepar Artikelnummer

120746525

Hersteller Artikelnummer

UG22EO90

Hersteller Typ

UG22EO90

Hersteller Artikel Nr.:

UG22EO90

Endbefestigung:

mit Öse

Art des Endanschlusses:

Abhängeseil

Kabeldurchmesser:

2 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Zulässige Nutzlast:

55 kg

Mit dekorativer Verkleidung:

Nein

Art der Entriegelung:

Druckknopf

Kabellänge:

2 m

Oberflächenschutz:

verzinkt

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

1.800 kg

UniGrip Nr. 2 mit Lasche/Öse gebogen 90° (0-55kg) 2M Der Einkanaldrahtseilhalter wurde speziell für Befestigungen von Montageschienen und an Aufhängebügeln entwickelt. Mit dem mitgeliefertern Montageclip lässt sich der Drahtseilhalter bequem am Objekt vor