Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - UniGrip Nr.3 M8X35 SA mit AG M8 1M

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - UniGrip Nr.3 M8X35 SA mit AG M8 1M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UGS831EF8

  • Endbefestigung - mit Gewindeende

  • Art des Endanschlusses - Gewindeende

  • Kabeldurchmesser - 3 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006163172

Sonepar Artikelnummer

120746566

Hersteller Artikelnummer

UGS831EF8

Hersteller Typ

UGS831EF8

Hersteller Artikel Nr.:

UGS831EF8

Endbefestigung:

mit Gewindeende

Art des Endanschlusses:

Gewindeende

Kabeldurchmesser:

3 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Zulässige Nutzlast:

110 kg

Mit dekorativer Verkleidung:

Nein

Art der Entriegelung:

Druckknopf

Kabellänge:

1 m

Oberflächenschutz:

verzinkt

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

1.800 kg

UniGrip (Seitenausgang) mit Gewinde M8X35 NR. 3 mit Gewinde M8 (0-110kg) 1M. Das UniGrip Seitenausgang ist eine neue ästhetische Produktserie, entwickelt für professionelle Abhängungen in den verschiedensten Bereichen. Sein integrierter Verriegelungsmecha