GRIPPLE - UniGrip QT Nr. 2 mit Schlaufe 1M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UGT21FR
Endbefestigung - mit Schleife
Art des Endanschlusses - Vierteldrehung
Kabeldurchmesser - 2 mm
Kabelmaterial - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006211170
Sonepar Artikelnummer
120746704
Hersteller Artikelnummer
UGT21FR
Hersteller Typ
UGT21FR
Hersteller Artikel Nr.:
UGT21FR
Endbefestigung:
mit Schleife
Art des Endanschlusses:
Vierteldrehung
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Zulässige Nutzlast:
55 kg
Mit dekorativer Verkleidung:
Nein
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
1 m
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
2.000 kg


