Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - UniGrip Y (110kg) 300 N3 Schlaufe 1m

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - UniGrip Y (110kg) 300 N3 Schlaufe 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UGY31FR300SP

  • Endbefestigung - mit Schleife

  • Art des Endanschlusses - mit 2 Aufhängehaken (Y)

  • Kabeldurchmesser - 3 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006243812

Sonepar Artikelnummer

120746877

Hersteller Artikelnummer

UGY31FR300SP

Hersteller Typ

UGY31FR300SP

Hersteller Artikel Nr.:

UGY31FR300SP

Endbefestigung:

mit Schleife

Art des Endanschlusses:

mit 2 Aufhängehaken (Y)

Kabeldurchmesser:

3 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Zulässige Nutzlast:

110 kg

Mit dekorativer Verkleidung:

Nein

Art der Entriegelung:

Druckknopf

Kabellänge:

1 m

Oberflächenschutz:

verzinkt

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

27.200 kg

UniGrip Y-Fit: Schnell, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig. Besteht aus einem 1m-langem Drahtseil mit verpresster Endung Schlaufe, einem Drahtseilhalter Nr. 3 mit integriertem Justiersystem sowie zwei 300mm-langen Schenkeln mit Queranker (SP). Zulä