Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - UniGrip Y (55kg) 150 Nr.2 Schlaufe 2m

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - UniGrip Y (55kg) 150 Nr.2 Schlaufe 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UGY22FR150SP

  • Endbefestigung - mit Schleife

  • Art des Endanschlusses - mit 2 Aufhängehaken (Y)

  • Kabeldurchmesser - 2 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006226303

Sonepar Artikelnummer

120746866

Hersteller Artikelnummer

UGY22FR150SP

Hersteller Typ

UGY22FR150SP

Hersteller Artikel Nr.:

UGY22FR150SP

Endbefestigung:

mit Schleife

Art des Endanschlusses:

mit 2 Aufhängehaken (Y)

Kabeldurchmesser:

2 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Zulässige Nutzlast:

55 kg

Mit dekorativer Verkleidung:

Nein

Art der Entriegelung:

Druckknopf

Kabellänge:

2 m

Oberflächenschutz:

verzinkt

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

18.060 kg

UniGrip Y-Fit: Schnell, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig. Besteht aus einem 2m-langem Drahtseil mit verpresster Endung Schlaufe, einem Drahtseilhalter Nr. 2 mit integriertem Justiersystem sowie zwei 150mm-langen Schenkeln mit Queranker (SP). Zulä