GRIPPLE - Wandbefestigung CTI+EP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PLAT100
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite - 100 mm
Schienenhöhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006170484
Sonepar Artikelnummer
120745782
Hersteller Artikelnummer
PLAT100
Hersteller Typ
PLAT100
Hersteller Artikel Nr.:
PLAT100
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schienenbreite:
100 mm
Schienenhöhe:
100 mm
Länge:
36 mm
Doppelseitig:
Ja
Zulässige Nutzlast:
3400 N
Lackiert:
Nein
Mit Mennige gestrichen:
Nein
Beschichtet:
Nein
Materialstärke:
6 mm
Lochung:
Ja
Schlitzbreite:
11 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.505 kg


