Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - Y-Fit Zub.Nr2 Haken f. Kabelrinnen 300mm

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - Y-Fit Zub.Nr2 Haken f. Kabelrinnen 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Y2AJ300CT

  • Endbefestigung - mit Kabelrinnenhaken

  • Art des Endanschlusses - Abhängeseil

  • Kabeldurchmesser - 2 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006126276

Sonepar Artikelnummer

120745601

Hersteller Artikelnummer

Y2AJ300CT

Hersteller Typ

Y2AJ300CT

Hersteller Artikel Nr.:

Y2AJ300CT

Endbefestigung:

mit Kabelrinnenhaken

Art des Endanschlusses:

Abhängeseil

Kabeldurchmesser:

2 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Zulässige Nutzlast:

45 kg

Mit dekorativer Verkleidung:

Nein

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Kabellänge:

0.3 m

Oberflächenschutz:

verzinkt

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73121049

Gewicht:

0.700 kg

Gripple Y-Fit Zubehör: Schnell, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig. Besteht aus zwei Schenkeln mit je 300mm Länge und zwei Haken für Kabelrinnen (CT). Zulässige Betriebslast 45-90 kg, Einsatz mit dem HF Express oder HF Classic, besonders geeignet b