Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - Y-Pipe red. 45kg + 2x vormontiert ZURS

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - Y-Pipe red. 45kg + 2x vormontiert ZURS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - YT2AJGCAR

  • Endbefestigung - mit Gewindeende

  • Art des Endanschlusses - Gewindeende

  • Kabeldurchmesser - 2 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006126313

Sonepar Artikelnummer

120745612

Hersteller Artikelnummer

YT2AJGCAR

Hersteller Typ

YT2AJGCAR

Hersteller Artikel Nr.:

YT2AJGCAR

Endbefestigung:

mit Gewindeende

Art des Endanschlusses:

Gewindeende

Kabeldurchmesser:

2 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Zulässige Nutzlast:

45 kg

Mit dekorativer Verkleidung:

Nein

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Kabellänge:

0.2 m

Oberflächenschutz:

verzinkt

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

2.000 kg

Y-Pipe Nr. 2 Zubehör vormontiert mit zwei Universalrohrschellen. Belastung 45kg. Vorgesehen für Rohre DN10 bis DN65, Abstand 200mm. Für die Montage von 3 Rohren, bitte kontaktieren Sie uns. Gebrauchsfertige Lösung zur schnellen und einfachen Abhängung von