Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - Ypipe red. Zub 90kg Gewinde M8 Abst. 200

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - Ypipe red. Zub 90kg Gewinde M8 Abst. 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - YT3AJ200EF8R

  • Endbefestigung - mit Gewindeende

  • Art des Endanschlusses - Gewindeende

  • Kabeldurchmesser - 3 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006126368

Sonepar Artikelnummer

120745603

Hersteller Artikelnummer

YT3AJ200EF8R

Hersteller Typ

YT3AJ200EF8R

Hersteller Artikel Nr.:

YT3AJ200EF8R

Endbefestigung:

mit Gewindeende

Art des Endanschlusses:

Gewindeende

Kabeldurchmesser:

3 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Zulässige Nutzlast:

90 kg

Mit dekorativer Verkleidung:

Nein

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Kabellänge:

0.2 m

Oberflächenschutz:

verzinkt

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

73121049

Gewicht:

0.400 kg

Gripple Y-Pipe Zubehör mit reduzierter Schenkellänge: Schnell, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig. Besteht aus 2 Gewinden M8 (EF8) mit einem mittigen Abstand von 200mm. Zulässige Betriebslast 45-90 kg. Zulässige Betriebslast 0-45kg.Gebrauchsfertige