Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - ZURS Ausführung Abwasser 800mm bisØ200mm

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - ZURS Ausführung Abwasser 800mm bisØ200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GC2M800E

  • Werkstoff - Zamak

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Rohraußendurchmesser - 32 .. 200 mm

  • Einlage - Gummi

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006144461

Sonepar Artikelnummer

120745611

Hersteller Artikelnummer

GC2M800E

Hersteller Typ

GC2M800E

Hersteller Artikel Nr.:

GC2M800E

Werkstoff:

Zamak

Werkstoffgüte:

sonstige

Rohraußendurchmesser:

32 .. 200 mm

Einlage:

Gummi

Zulässige Nutzlast:

750 N

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M8/M10

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Geeignet für Kunststoffrohre:

Ja

Oberflächenbehandlung:

unbehandelt

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Schichtdicke Oberflächenschutz:

5 µm

Nenndurchmesser:

sonstige

Dämpfungsmaß Einlage:

14 dB(A)

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Verschlussvorrichtung:

einfacher Klick

Breite:

29.5 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

30 mm

FM-Prüfung:

Nein

UL-Prüfung:

Nein

ULC-Qualitätskennzeichen:

Nein

LPCB-Prüfung:

Nein

Geeignet für Stahlrohre:

Ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

Ja

Geeignet für Kupferrohre:

Nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

Nein

Geeignet für Gussrohre:

Ja

Geeignet für Spiralrohre:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

0.800 kg

Zeitsparende Universalrohrschelle für Rohrleitungen, gebrauchsfertig. Besteht aus einer selbstblockierenden und entriegelbaren Schelle mit einem Gewinde M8/M10. Betriebslast : 0-45 kg, Kabellänge 400mm, mit Schallentkopplung und Isolierschlauch Die revolu