Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRIPPLE - ZURS Ausführung QTC 400mm bis Ø 89mm

GRIPPLE
kopierenkopieren
GRIPPLE - ZURS Ausführung QTC 400mm bis Ø 89mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GC2C400A

  • Werkstoff - Zamak

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Rohraußendurchmesser - 15 .. 60 mm

  • Einlage - Gummi

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038006150080

Sonepar Artikelnummer

120745605

Hersteller Artikelnummer

GC2C400A

Hersteller Typ

GC2C400A

Hersteller Artikel Nr.:

GC2C400A

Werkstoff:

Zamak

Werkstoffgüte:

sonstige

Rohraußendurchmesser:

15 .. 60 mm

Einlage:

Gummi

Zulässige Nutzlast:

750 N

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

ohne

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

Geeignet für Kunststoffrohre:

Ja

Oberflächenbehandlung:

unbehandelt

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Schichtdicke Oberflächenschutz:

5 µm

Nenndurchmesser:

sonstige

Dämpfungsmaß Einlage:

14 dB(A)

Anschlussvorrichtung:

Gewinderohrprofil

Verschlussvorrichtung:

einfacher Klick

Breite:

29.5 mm

Höhe:

22 mm

Tiefe:

30 mm

FM-Prüfung:

Nein

UL-Prüfung:

Nein

ULC-Qualitätskennzeichen:

Nein

LPCB-Prüfung:

Nein

Geeignet für Stahlrohre:

Ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

Ja

Geeignet für Kupferrohre:

Ja

Geeignet für Aluminiumrohre:

Ja

Geeignet für Gussrohre:

Nein

Geeignet für Spiralrohre:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

0.900 kg

Zeitsparende Universalrohrschelle für Rohrleitungen, gebrauchsfertig. Besteht aus einer selbstblockierenden und entriegelbaren Schelle mit einem Gewinde M8/M10. Betriebslast : 0-45 kg, Kabellänge 400mm, mit Schallentkopplung und Isolierschlauch Die revolu