GRIPPLE - ZURS Wickelfalzrohre L= 2,5 mtr. BigPad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GC2V2500L
Werkstoff - Zamak
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 400 .. 710 mm
Einlage - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006160324
Sonepar Artikelnummer
120746389
Hersteller Artikelnummer
GC2V2500L
Hersteller Typ
GC2V2500L
Hersteller Artikel Nr.:
GC2V2500L
Werkstoff:
Zamak
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
400 .. 710 mm
Einlage:
ohne
Zulässige Nutzlast:
750 N
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Nein
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Nenndurchmesser:
sonstige
Dämpfungsmaß Einlage:
18 dB(A)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
einfacher Klick
Breite:
40 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
30 mm
FM-Prüfung:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Nein
Geeignet für Spiralrohre:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
1.200 kg


