GRIPPLE - ZURS Wickelfalzrohre L= 2,5M bis Ø710

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GC2M8M10L2500V
Werkstoff - Zamak
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 400 .. 710 mm
Einlage - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038006128041
Sonepar Artikelnummer
120745599
Hersteller Artikelnummer
GC2M8M10L2500V
Hersteller Typ
GC2M8M10L2500V
Hersteller Artikel Nr.:
GC2M8M10L2500V
Werkstoff:
Zamak
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
400 .. 710 mm
Einlage:
ohne
Zulässige Nutzlast:
750 N
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Nein
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Nenndurchmesser:
sonstige
Dämpfungsmaß Einlage:
14 dB(A)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
einfacher Klick
Breite:
29.5 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
30 mm
FM-Prüfung:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Nein
Geeignet für Spiralrohre:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
1.200 kg


