GROTHE - AP-Klingelplatte Aluguss 2 Taster, max.24V, (Typ ETA 502 GA)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G55532
Form - rechteckig
Mit Namensschild - Ja
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459555320
Sonepar Artikelnummer
120026684
Hersteller Artikelnummer
G55532
Hersteller Typ
ETA 502 GA
Hersteller Artikel Nr.:
G55532
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
Ja
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
15 mm
Länge:
98 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.001 kg


