GROTHE - AP-Klingeltaster eckig, Edelstahl max.24V, IP40, (Typ ETA S 200)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G55541
Form - rechteckig
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459555412
Sonepar Artikelnummer
120131719
Hersteller Artikelnummer
G55541
Hersteller Typ
ETA S 200
Hersteller Artikel Nr.:
G55541
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
16 mm
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.377 kg


