GROTHE - AP-Klingeltaster Golf max.24V weiß, (Typ KKO 2001 WS/WS)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G64090
Form - rechteckig
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459640903
Sonepar Artikelnummer
120081398
Hersteller Artikelnummer
G64090
Hersteller Typ
KKO 2001 WS/WS
Hersteller Artikel Nr.:
G64090
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
20 mm
Länge:
65 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.020 kg


