GROTHE - AP-Klingeltaster Messingguss-ETA max.24V= (1,0A/12W), (Typ ETA 2312)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G55597
Form - rechteckig
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459555979
Sonepar Artikelnummer
120026687
Hersteller Artikelnummer
G55597
Hersteller Typ
ETA 2312
Hersteller Artikel Nr.:
G55597
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Messing
Montageart:
Aufputz
Farbe:
braun
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
10 mm
Länge:
65 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.108 kg


