GROTHE - AP-Klingeltaster rund, Edelstahl max.24V, IP40, (Typ ETA S 100)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G55540
Form - rund
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459555405
Sonepar Artikelnummer
120131718
Hersteller Artikelnummer
G55540
Hersteller Typ
ETA S 100
Hersteller Artikel Nr.:
G55540
Form:
rund
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
16 mm
Länge:
80 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
17 mm
Durchmesser:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.377 kg


