GROTHE - AP-Klingeltaster rund, Edelstahl max.24V, IP40, (Typ ETA S 100) mit LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G55543
Form - rechteckig
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459555436
Sonepar Artikelnummer
120964090
Hersteller Artikelnummer
G55543
Hersteller Typ
55543
Hersteller Artikel Nr.:
G55543
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
10 mm
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.001 kg


