GROTHE - AP-Klingeltaster weiß, beleuchtet max.12V (1,5A), (Typ MONTILUX)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G51011
Form - rechteckig
Mit Namensschild - Ja
Mit Beleuchtung - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011459510114
Sonepar Artikelnummer
120080311
Hersteller Artikelnummer
G51011
Hersteller Typ
MONTILUX 2154
Hersteller Artikel Nr.:
G51011
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
18.5 mm
Länge:
32 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
18.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.026 kg


