GROTHE - AP-Läutewerk weiß 12V/0,35A max.85dB/A, (Typ LTW 1171A 12V AC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G24082
Durchmesser Glockenschale - 50 mm
Gehäusefarbe - weiß
Tonart - Schnellschlag
Lautstärke - 85 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011459240820
Sonepar Artikelnummer
120143906
Hersteller Artikelnummer
G24082
Hersteller Typ
LTW 1171A 12V AC
Hersteller Artikel Nr.:
G24082
Durchmesser Glockenschale:
50 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
85 dB
Nennspannung:
12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Trafo eingebaut:
Nein
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.38 A
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.106 kg


