GROTHE - AP-Läutewerk weiß 24V/0,17A max.85dB/A, (Typ LTW 1171A 24V AC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G24083
Durchmesser Glockenschale - 50 mm
Gehäusefarbe - weiß
Tonart - Schnellschlag
Lautstärke - 85 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011459240837
Sonepar Artikelnummer
120143907
Hersteller Artikelnummer
G24083
Hersteller Typ
LTW 1171A 24V AC
Hersteller Artikel Nr.:
G24083
Durchmesser Glockenschale:
50 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
85 dB
Nennspannung:
24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Trafo eingebaut:
Nein
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.17 A
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.107 kg


