Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - AP-Läutewerk weiß 6-8V/0,5A max.85dB/A, (Typ LTW 1171A 8V AC)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - AP-Läutewerk weiß 6-8V/0,5A max.85dB/A, (Typ LTW 1171A 8V AC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G24081

  • Durchmesser Glockenschale - 50 mm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Tonart - Schnellschlag

  • Lautstärke - 85 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459240813

Sonepar Artikelnummer

120152654

Hersteller Artikelnummer

G24081

Hersteller Typ

LTW 1171A 8V AC

Hersteller Artikel Nr.:

G24081

Durchmesser Glockenschale:

50 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Tonart:

Schnellschlag

Lautstärke:

85 dB

Nennspannung:

8 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Trafo eingebaut:

Nein

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.83 A

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.102 kg

Läutewerk, 8V AC AC (0,83A), 85 dB(A), KB/Short time load 10s., weiss / white, 99 x 62 x 28 mm