GROTHE - AP-Läutewerk weiß m.Flachschale 230V/0,08A 80dB/A,(Typ LTW3371A 230V AC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G24091
Durchmesser Glockenschale - 70 mm
Gehäusefarbe - weiß
Tonart - Schnellschlag
Lautstärke - 85 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011459240912
Sonepar Artikelnummer
120136105
Hersteller Artikelnummer
G24091
Hersteller Typ
LTW G24091 230V AC
Hersteller Artikel Nr.:
G24091
Durchmesser Glockenschale:
70 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
85 dB
Nennspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Trafo eingebaut:
Nein
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.006 A
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.001 kg


