GROTHE - AP-Läutewerk weiß m.Flachschale 8V/0,8A 80dB/A, (Typ LTW 4471A 8V AC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G24111
Durchmesser Glockenschale - 70 mm
Gehäusefarbe - weiß
Tonart - Schnellschlag
Lautstärke - 80 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011459241117
Sonepar Artikelnummer
120135852
Hersteller Artikelnummer
G24111
Hersteller Typ
LTW G24111 8V AC
Hersteller Artikel Nr.:
G24111
Durchmesser Glockenschale:
70 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
80 dB
Nennspannung:
8 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Trafo eingebaut:
Nein
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
1 A
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.001 kg


