GROTHE - AP-Rekord-Läutewerk 6-8V/0,8A 82dB/A weiß, (Typ LTW 1101A 8V AC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G24075
Durchmesser Glockenschale - 70 mm
Gehäusefarbe - weiß
Tonart - Schnellschlag
Lautstärke - 84 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459240752
Sonepar Artikelnummer
120026658
Hersteller Artikelnummer
G24075
Hersteller Typ
LTW 1101A 8V AC
Hersteller Artikel Nr.:
G24075
Durchmesser Glockenschale:
70 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
84 dB
Nennspannung:
8 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Trafo eingebaut:
Nein
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.86 A
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.001 kg


