GROTHE - AP-Ruftaster Fashion weiß, LED-Beleuchtung, (Typ KKO L 2001 WS/T)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G64070
Form - rechteckig
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459640705
Sonepar Artikelnummer
120190025
Hersteller Artikelnummer
G64070
Hersteller Typ
KKOL 2001 WS/T
Hersteller Artikel Nr.:
G64070
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
20 mm
Länge:
65 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.020 kg


