GROTHE - AP-SOS-Läutewerk weiß 98dB/A IP53 8V/0,7A, (Typ LTW 911A 8V AC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G24311
Durchmesser Glockenschale - 100 mm
Gehäusefarbe - weiß
Tonart - Schnellschlag
Lautstärke - 98 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459243111
Sonepar Artikelnummer
120141227
Hersteller Artikelnummer
G24311
Hersteller Typ
LTW 911A 8V AC F
Hersteller Artikel Nr.:
G24311
Durchmesser Glockenschale:
100 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
98 dB
Nennspannung:
8 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Trafo eingebaut:
Nein
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.6 A
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.798 kg


