Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - AP-Summer weiß 8-12V AC/0,37A max.85dB/A (Typ SU 1170A 8-12VAC)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - AP-Summer weiß 8-12V AC/0,37A max.85dB/A (Typ SU 1170A 8-12VAC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G24052

  • Lautstärke - 85 dB

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Tonart - alternierend

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011459240523

Sonepar Artikelnummer

120152653

Hersteller Artikelnummer

G24052

Hersteller Typ

SU 1170A 8-12V AC

Hersteller Artikel Nr.:

G24052

Lautstärke:

85 dB

Gehäusefarbe:

weiß

Tonart:

alternierend

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.37 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Trafo eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.088 kg

Summer, 8-12V AC AC (0,37A), 85 dB(A), KB/Short time load 10s., mit Membrane, weiss / white, 99 x 62 x 28 mm