GROTHE - AP-Taster Combifix II weiß (Typ ETA 2122)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G51014
Form - rechteckig
Mit Namensschild - Ja
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011459510145
Sonepar Artikelnummer
120131709
Hersteller Artikelnummer
G51014
Hersteller Typ
ETA 2122
Hersteller Artikel Nr.:
G51014
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
Ja
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
18 mm
Länge:
32 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.001 kg


