GROTHE - AP-Taster Combifix weiß, max.24V, (Typ ETA 2121)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G51013
Form - rechteckig
Mit Namensschild - Ja
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459510138
Sonepar Artikelnummer
120131708
Hersteller Artikelnummer
G51013
Hersteller Typ
ETA 2121
Hersteller Artikel Nr.:
G51013
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
Ja
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
18 mm
Länge:
32 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.001 kg


