GROTHE - AP-Taster Combilux weiß,beleuch tet, max.12V (5mA-1,5A), (Typ ETA 2132)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G51015
Form - rechteckig
Mit Namensschild - Ja
Mit Beleuchtung - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459510152
Sonepar Artikelnummer
120131710
Hersteller Artikelnummer
G51015
Hersteller Typ
ETA 2132
Hersteller Artikel Nr.:
G51015
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
18 mm
Länge:
32 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.001 kg


