GROTHE - AP-Tasterplatte m.2 Tasten weiß/schwarz, (DOMOLUX DUO WS/SW 2152)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G51203
Form - rechteckig
Mit Namensschild - Ja
Mit Beleuchtung - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459512033
Sonepar Artikelnummer
120041999
Hersteller Artikelnummer
G51203
Hersteller Typ
DOMOLUX DUO WS/SW 2152
Hersteller Artikel Nr.:
G51203
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
18.5 mm
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
18.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.076 kg


