GROTHE - BARNEY Mikroverbindungsmuffe, IP68, für Kabel bis 2x2,5mm² inkl. Schraubkl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G84001
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 2
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5 .. 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459840013
Sonepar Artikelnummer
120636274
Hersteller Artikelnummer
G84001
Hersteller Typ
84001
Hersteller Artikel Nr.:
G84001
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
2
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5 .. 25 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
6 .. 11 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


