GROTHE - BARNEY Y Mikroverbindungsmuffe, IP68, für 3 Kabel bis2x2,5mm² inkl. Schraubkl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G84002
Typ - Y-Abzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 1
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5 .. 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459840020
Sonepar Artikelnummer
120636275
Hersteller Artikelnummer
G84002
Hersteller Typ
84002
Hersteller Artikel Nr.:
G84002
Typ:
Y-Abzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
1
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5 .. 25 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
2.5 .. 4 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
6 .. 10 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
6 .. 10 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


