GROTHE - BOB 4 Mikroverbindungsmuffe, IP68, für 4 Kabel bis 3x4mm²,inkl. Schraubkl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G84015
Typ - Parallelabzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 12
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459840150
Sonepar Artikelnummer
120636280
Hersteller Artikelnummer
G84015
Hersteller Typ
84015
Hersteller Artikel Nr.:
G84015
Typ:
Parallelabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
12
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5 .. 4 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
2.5 .. 4 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
8 .. 13 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
8 .. 13 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


