GROTHE - DINO Mikroverbindungsmuffe, IP68, für Kabel bis 4 x 4 mm²,inkl. Schraubkl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G84010
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 4
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 2.5 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459840105
Sonepar Artikelnummer
120636279
Hersteller Artikelnummer
G84010
Hersteller Typ
84010
Hersteller Artikel Nr.:
G84010
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
2.5 .. 4 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
10 .. 16 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


