Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Dosenwecker 6-8V/0,8A 80dB/A (Typ LTW101A 8VAC)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Dosenwecker 6-8V/0,8A 80dB/A (Typ LTW101A 8VAC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G24071

  • Durchmesser Glockenschale - 70 mm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Tonart - Schnellschlag

  • Lautstärke - 85 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459240714

Sonepar Artikelnummer

120189968

Hersteller Artikelnummer

G24071

Hersteller Typ

LTW 101A 8V AC

Hersteller Artikel Nr.:

G24071

Durchmesser Glockenschale:

70 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Tonart:

Schnellschlag

Lautstärke:

85 dB

Nennspannung:

8 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Trafo eingebaut:

Nein

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.86 A

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.093 kg

Dosenwecker, 8V AC AC (0,86A), 85 dB(A), KB/Short time load 10s., Schale / shell Ø70 mm, weiss / white, 80 x 75 x 30 mm