Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Drehspiegelleuchte, Farbe: Rot 240V, (Typ DSL 7322)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Drehspiegelleuchte, Farbe: Rot 240V, (Typ DSL 7322)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G37322

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Kalottenfarbe - rot

  • Fassung - H1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459373221

Sonepar Artikelnummer

120964042

Hersteller Artikelnummer

G37322

Hersteller Typ

G37322

Hersteller Artikel Nr.:

G37322

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP55

Kalottenfarbe:

rot

Fassung:

H1

Leuchtmittel:

Halogen

Stromaufnahme:

0.2 A

Leistung:

50 W

Optik:

Spiegel

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85182900

Gewicht:

0.001 kg

Drehspiegelleuchte, 240 V AC (0,2 A), Rot, inkl. H1, IP55, 152 (D) x 209 mm