Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Drehspiegelleuchte, Farbe: Rot 240V, (Typ DSL 7337)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Drehspiegelleuchte, Farbe: Rot 240V, (Typ DSL 7337)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G37332

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Kalottenfarbe - rot

  • Fassung - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459373320

Sonepar Artikelnummer

120189974

Hersteller Artikelnummer

G37332

Hersteller Typ

DSL 7332

Hersteller Artikel Nr.:

G37332

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP55

Kalottenfarbe:

rot

Fassung:

BA15d

Leuchtmittel:

Glühlampe

Stromaufnahme:

0.11 A

Leistung:

25 W

Schutzart (NEMA):

4

Optik:

Spiegel

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

1.133 kg

Drehspiegelleuchte, 240V AC (0,11A), rot/red, incl. GL 25W (Ba15d), IP 55, Ø 152 x 209 mm