Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Elektronik Gong,17 Sounds Reichweite 500m, CROMA 230A-a/w

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Elektronik Gong,17 Sounds Reichweite 500m, CROMA 230A-a/w

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G43190

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Stromart - AC

  • Lautstärke - 83 dB

  • Drahtlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459431907

Sonepar Artikelnummer

120964061

Hersteller Artikelnummer

G43190

Hersteller Typ

CROMA 230A-A/W

Hersteller Artikel Nr.:

G43190

Gehäusefarbe:

sonstige

Stromart:

AC

Lautstärke:

83 dB

Drahtlos:

Nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

230 V

Batterie eingebaut:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Breite in Teilungseinheiten:

6.38

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.001 kg

Elektronik Gong, 17 Sounds, 230 V AC oder 8 - 12 V AC/DC, 2fache Rufunterscheidung, Triggerung 8 - 12 V AC/DC oder potentialfrei, IP40, 150 x 115 x 45 mm