GROTHE - Elektronik-Gong f.Batterieb. 4x1,5V LR14/C,(Typ CROMA50)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43150
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 83 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011459431501
Sonepar Artikelnummer
120131700
Hersteller Artikelnummer
G43150
Hersteller Typ
CROMA 50
Hersteller Artikel Nr.:
G43150
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
83 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
6 .. 12 V
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
200 m
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Breite in Teilungseinheiten:
9.05
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


