GROTHE - Elektronik-Gong für Batterieb. o. Trafo 8-12V,(CROMA100)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43170
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - DC
Lautstärke - 86 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011459431709
Sonepar Artikelnummer
120131701
Hersteller Artikelnummer
G43170
Hersteller Typ
CROMA 100
Hersteller Artikel Nr.:
G43170
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
DC
Lautstärke:
86 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
12 V
Batterie eingebaut:
Nein
Stromaufnahme:
1 A
Max. Reichweite:
200 m
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Breite in Teilungseinheiten:
6.38
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.554 kg


